Chaîne de convoyage Movex - AD PFX880TABK330
Chaîne de convoyeur plastique 878 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :PFX880TABK330
Rubix :J413-1536297
Fabricant :P11113003




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique movex pfx 880 tab flat top k330 |
Détails articles : CH.PLASTIQUE PFX 880 TAB K330 XTRA PERFOR. PBT 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE PFX 880 TAB K 330
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Ergots TAB pour un guidage latéral précis
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux convoyeurs avec courbes et guidage
Résistance élevée et faible entretien
Fonctionnement silencieux et fluide
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne, notamment dans les industries des boissons, de l’agroalimentaire et du conditionnement, avec besoin de guidage latéral.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique movex pfx 880 tab flat top k330 |
| Matière | pfx - extra performance pbt (30) |
| Type | chaîne de convoyeur plastique courbe tab |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,79 € HT
/ 3,05 mètres
180,95 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence