Chaîne de convoyage Movex - AD SSE881MK750GTHB
Chaîne de convoyeur inox - 881 M Grip Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE881MK750GTHB
Rubix :J413-1537267
Fabricant :P10090107




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 881 m grip top |
Détails articles : CH. INOX TRAITE 1.4589 SSE 881 M K750 GT HB GRIP TOP 3048M
La chaîne 881 M Grip Top intègre une surface antidérapante pour limiter les glissements et sécuriser le transport, notamment sur convoyeurs inclinés.
SSE 881 M K750 GT HB
Points forts
Surface antidérapante Grip Top
Idéale pour convoyeurs inclinés
Réduction des pertes produits
Bonne résistance mécanique
Applications
Convoyage de produits en pente ou nécessitant une adhérence renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 881 m grip top |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique spécialement traité 1.4589 |
| Poids | 4,99 kg |
| Type | chaîne de convoyeur inox magnétique à flexion latérale grip top |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 6000 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,98 € HT
/ 3,05 mètres
790,78 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence