Chaîne de convoyage Movex - AD DKM261MK450
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :DKM261MK450
Rubix :J413-1537383
Fabricant :P11531605




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne à palettes 261 m flat top dkm k450 |
Détails articles : CH. DKM 261M K450 FT RENFORCE ARAMIDE 3048M AU METRE
Chaîne à palettes FLAT TOP DKM Movex conçue pour un convoyage fluide et stable. Sa surface plane assure un excellent maintien des produits, tandis que sa conception modulaire garantit robustesse, faible bruit et maintenance simplifiée.
CHAÎNE DKM 260M K 330 FT
Fonctionnalité : Flexible latérale MAGNETIC
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne à palettes 261 m flat top dkm k450 |
| Matière | dkm - acétal renforcé à l'aramide (16) |
| Poids | 2,52 kg |
| Type | chaîne à palettes à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,29 € HT
/ 3,05 mètres
525,94 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence