Chaîne de convoyage Movex - AD SSE8811BEVK325HB
Chaîne de convoyeur inox - 8811 B Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE8811BEVK325HB
Rubix :J413-1536923
Fabricant :P10160102




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 8811 b flat top |
Détails articles : CH. INOX TRAITE 1.4589 SSE 8811 BEV K325 HB 3048M AU METRE
La chaîne 8811 B Flat Top est une version renforcée offrant une meilleure capacité de charge et une durabilité accrue pour les applications intensives.
SSE 8811 BEV K325 HB
Points forts
Capacité de charge élevée
Surface plane pour stabilité optimale
Adaptée aux applications intensives
Longue durée de vie
Applications
Convoyage industriel nécessitant une capacité de charge supérieure sur lignes droites.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 8811 b flat top |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 2,9 kg |
| Type | chaîne de convoyeur inox à dessus plat, à flexion latérale bevel |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,75 € HT
/ 3,05 mètres
376,50 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence