Chaîne de convoyage Movex - AD PFX240XETABK330
Chaîne de convoyeur plastique - 240XE M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :PFX240XETABK330
Rubix :J413-1536984
Fabricant :P12063003




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | pfx 240 xe tab ft k330 |
Détails articles : CH.PLASTQ PFX 240 XE TAB K330 FT XTRA PERFOR. PBT 3048M AU
CHAÎNE PLASTIQUE PFX 240XE TAB K330 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | pfx 240 xe tab ft k330 |
| Matière | pfx - extra performance pbt (30) |
| Poids | 1,11 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à bande latérale tab flat top |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,85 € HT
/ 3,05 mètres
275,82 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence