Chaîne de convoyage Movex - AD SSA815K450DROITE
Chaîne de convoyeur inox - 802-805 Grip Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSA815K450DROITE
Rubix :J413-1536365
Fabricant :P10010405




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 812-815 grip top ssa 815 k450 |
Détails articles : CH. INOX AUSTENITIQUE ASI304 SSA 815 K450 DROITE 3048M AU
La chaîne inox 802-805 Grip Top Movex est une chaîne de convoyage équipée d’une surface adhérente permettant de sécuriser le transport des produits. Sa conception en acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion et aux environnements sévères, tout en assurant un maintien optimal même en conditions inclinées.
SSA 815 K450 DROITE
Points forts
Surface Grip Top antidérapante pour un maintien renforcé
Acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion
Idéale pour convoyeurs inclinés et accumulation
Adaptée aux environnements humides et lavages fréquents
Fiabilité et longévité élevées
Applications
Convoyage de produits nécessitant une forte adhérence, notamment en pente ou en accumulation, dans les industries agroalimentaires, boissons et pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 812-815 grip top ssa 815 k450 |
| Matière | ssa - acier inoxydable austénitique aisi 304 |
| Poids | 3,25 kg |
| Type | chaîne de convoyeur à roulement droit |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 5300 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,69 € HT
/ 3,05 mètres
387,23 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence