Chaîne de convoyage Movex - AD LF1706TAB
Chaîne de convoyeur plastique - 1706 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF1706TAB
Rubix :J413-1536643
Fabricant :P11730400




Résumé technique
| Pas de chaîne | 50 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 1706 tab |
Détails articles : CH. PLASTIQUE LF 1706 TAB FLAT TOP 3050M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 1706 TAB
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 1706 tab |
| Matière | lfn - acétal à faible coefficient de frottement (04) |
| Poids | 1,38 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique courbe flat top tab |
| Largeur intérieure | 55,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,05 m |
| Lubrification | à sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,03 € HT
/ 3,05 mètres
242,44 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence