Chaîne de convoyage Movex - AD GS1MX1873NPTABK325
Chaîne de convoyeur plastique - 1873 TAB Gripper GS1
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :GS1MX1873NPTABK325
Rubix :J413-1537141
Fabricant :P11320202



Détails articles : CH. GRIPPER PERFORM. GS1 MX 1873 NP TABK325 +CH.NICKEL 3048M
La chaîne plastique 1873 TAB Gripper GS1 est une chaîne à palettes dotée d’une surface antidérapante (gripper) et d’ergots latéraux (TAB) assurant un maintien optimal et un guidage précis des produits. Conçue pour les applications exigeantes, elle garantit un transport sécurisé, y compris sur convoyeurs inclinés ou à haute cadence.
GS1MX1873NPTABK325
Points forts
Surface gripper anti-glissement pour un maintien maximal
Ergots TAB pour un guidage latéral précis
Idéale pour convoyeurs inclinés et applications intensives
Sécurise le transport des produits instables
Fiabilité et durabilité élevées
Applications
Convoyage de produits nécessitant un maintien renforcé : lignes inclinées, accumulation, transport de produits légers ou instables dans les industries agroalimentaires, boissons et packaging.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 4,354 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique side-flex tab |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,23 € HT
/ 3,05 mètres
713,08 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
