Chaîne de convoyage Movex - AD MPX880MK450
Chaîne de convoyeur plastique - 880 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MPX880MK450
Rubix :J413-1536905
Fabricant :P11102505



Détails articles : CHAINE PLASTIQUE MPX 880 M K450 ACETAL LUBRIFIE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MPX 880 M K 450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Chaîne | 880 m flat top |
| Matière | mpx - acétal lubrifié (25) |
| Poids | 1,15 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à dessus plat |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | lubrifiée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,85 € HT
/ 3,05 mètres
179,82 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
