Chaîne de convoyage Movex - AD MX828K330
Chaîne de convoyeur plastique - 828 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX828K330
Rubix :J413-1536581
Fabricant :P11020303




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 828 k330 |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE MX 828 K330 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 828 K 330
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 828 k330 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 1,13 kg |
| Type | chaîne rectiligne |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | lubrification limitée ou à sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,31 € HT
/ 3,05 mètres
187,57 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence