Références
Renold :SD20B1S12I
Rubix :0241-1284965
EAN :0673766704088



Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 12 SD PAS 31,75 SIMPLE 20B-2
Un maillon de liaison fourni avec deux goupilles de liaison rivetées dans la plaque extérieure. La plaque extérieure est ajustée sur les goupilles de connexion et est maintenue en position par une goupille fendue traversant l'extrémité saillante de chaque goupille de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € HT
/ unité
15,50 € TTC
- Epuisé