Chaîne de convoyage Movex - AD LFA260TABK450
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LFA260TABK450
Rubix :J413-1537257
Fabricant :P11520105




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne à palettes 260 tab flat top lfa k450 |
Détails articles : CH. PLASTIQ. LFA 260 TAB K450 FT ACETAL LOW FRICT.3048M AU
CHAÎNE LFA 260TAB K 450 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne à palettes 260 tab flat top lfa k450 |
| Matière | lfa -acétal à faible coefficient de frottement |
| Poids | 2 kg |
| Type | chaîne à palettes modulaire flat top à guidage latéral |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,34 € HT
/ 3,05 mètres
372,40 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence