Chaîne de convoyage Movex - AD LF882MK1200
Chaîne de convoyeur plastique - 882 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF882MK1200
Rubix :J413-1536661
Fabricant :P11130109




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 882 m flat top lf k1200 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE LF 882 M K1200 FLAT TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 882 M K1200
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 882 m flat top lf k1200 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 2,68 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique flat top à flexion latérale magnétique |
| Largeur intérieure | 304,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,66 € HT
/ 3,05 mètres
416,00 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence