Chaîne de convoyage Movex - AD MPX820K325
Chaîne de convoyeur plastique 820 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MPX820K325
Rubix :J413-1536813
Fabricant :P11012502




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 820 flat top |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE MPX 820 K325 ACETAL LUBRIFIE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MPX 820 K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité maximale des produits
Haute résistance à l’usure et à la corrosion
Fonctionnement silencieux et faible friction
Idéale pour convoyeurs droits et charges régulières
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons, packaging et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 820 flat top |
| Matière | mpx - acétal lubrifié (25) |
| Poids | 0,89 kg |
| Type | chaîne rectiligne |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 1625 N/mm² |
| Lubrification | acétal lubrifié |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,64 € HT
/ 3,05 mètres
112,36 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence