Références
Gates :HTD 450 5M 25
Rubix :7608-1148227
Fabricant :929333045
EAN :5412571279245


Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 450 5M 25MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE
La courroie synchrone Powergrip® HTD® à denture curviligne assure une répartition optimisée de la charge, ce qui permet une transmission de puissance élevée dans les applications à faible vitesse et à couple élevé. Les courroies Powergrip® HTD® 3m et 5m conviennent aux appareils électroménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l'industrie de transformation et l'industrie chimique. Les courroies Powergrip® HTD® 8m, 14m et 20m sont utilisées pour les entraînements à haute performance dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et un entretien réduit sont nécessaires. Ces courroies synchrones ont un profil de denture curviligne plus grand et plus robuste pour une capacité accrue par rapport aux autres courroies dentées.
Points forts
Les dents en élastomère, formées et espacées avec précision, assurent un positionnement correct dans les gorges de la poulie
La forme curviligne spéciale des dents améliore la répartition des contraintes et permet une charge globale plus élevée
Le corps en néoprène assure une protection contre les salissures, la graisse, l'huile et l'humidité.
La forme curviligne spéciale des dents améliore la répartition des contraintes et permet une charge globale plus élevée
Le corps en néoprène assure une protection contre les salissures, la graisse, l'huile et l'humidité.
Applications
Appareils ménagers;Machines de bureau;Outils à main électriques;Transformation;Industrie chimique
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | cr |
| Nombre de dents | 90 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,49 € HT
/ unité
31,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours