Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10 / 800

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 AT10 / 800
Rubix :0314-1236541
Fabricant :1864492
EAN :4014486139754
COURROIE DENTEE 50 AT10 800 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10 800 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents80
Hauteur5 mm
75,68 € HT
/ unité
90,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours