Courroies crantées métriques Optibelt T5-300
optibelt ALPHA TORQUE T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :T5-300
Rubix :0314-1326933
Fabricant :1511388
EAN :4014486016666


Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 200 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE T5 300 ALPHA TORQUE - AU MM
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Applications
Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 200 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 60 |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h