Références
Optibelt :8 AT3 / 300 AP
Rubix :0314-1384443
Fabricant :1027639
EAN :4044978003614


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT3 300 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie crantée Optibelt ALPHA POWER profil AT3 (pas 3 mm), longueur 300 mm et largeur 8 mm. Polyuréthane moulé avec corde en acier.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) thermodurcissable (moulé, cast) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | acier (corde de tension) ø 0,3 mm |
| Hauteur | 1,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,28 € HT
/ unité
18,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours