Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Centurion S19G
Casquette de protection BUMP CAP S19
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Centurion :S19G
Rubix :9338-6035713
Fabricant :9019521
EAN :5055323761256
Documents
Détails articles : CASQUETTE BUMP CAP VERT
Calotte en polypropylène.
Conformité à l'isolement électrique si pas d'aérations.
Orifices d'aération en option.
Résistance à la flamme et à -30°C.
Coiffe en polyéthylène basse densité.
Totalement amovible.
Taille: 54-59cm.
Double système de fermeture du tour de tête.
Garniture de confort 21 cm anti-allergique.
Masse totale 190g.
Conformité à l'isolement électrique si pas d'aérations.
Orifices d'aération en option.
Résistance à la flamme et à -30°C.
Coiffe en polyéthylène basse densité.
Totalement amovible.
Taille: 54-59cm.
Double système de fermeture du tour de tête.
Garniture de confort 21 cm anti-allergique.
Masse totale 190g.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille de la visière | 2 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,40 € HT
/ 20 unités
518,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours