Casques et bouchons communiquant 3M MRX21P3EWS7, Indice global d'affaiblissement SNR : 30 dB
Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :MRX21P3EWS7
Rubix :2771-6291894
Fabricant :7100336405
EAN :00068060857729






Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 30 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Documents
Détails articles : CASQUE DECOUTE RADIO FM 3M PELTOR WS ALERT XPI+, RDS,
L'oreillette Bluetooth® multipoint, équipée d'un microphone antibruit, est compatible avec une application mobile facilitant son paramétrage et son ajustement. Le casque vous protège contre les bruits dangereux, mais facilite également les appels téléphoniques dans les environnements bruyants, tout en gardant les deux mains libres.
Casque d'écoute radio FM 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI+, WS7, compatible applications, radio FM avec RDS, Bluetooth MultiPoint, WAP, violet.
Points forts
Inclut un profil audio de travail WAP;Bouton multifonction;Réglage de panoramique audio APS;Radio FM avec RDS;Radiorécepteur FM de qualité supérieure;Technologie MultiPoint Bluetooth®;Microrail avec suppression du bruit;Connexion simplifiée à une application mobile compatible pour optimiser les réglages de l'oreillette;OTA (mise à jour du micrologiciel en direct);La fonction Push-to-listen pour permettre d'écouter aisément et instantanément votre environnement;Fonction d'arrêt automatique : le casque s'éteint au bout de 4 heures de non-utilisation pour économiser les piles;Avertissement de piles faibles;Coussinets et mousse remplaçables;Équipé d'un connecteur de charge USB-C
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 30 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,77 € HT
/ unité
742,52 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours