Casques et bouchons communiquant 3M MT73H7B4D10EU GB, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB

Casques 3M PELTOR WS LiteCom Pro III

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :MT73H7B4D10EU GB
Rubix :2771-6292529
Fabricant :7100153481
EAN :07318640068094
CASQUE 3MPELTOR WS LITECOM PRO III GB, 32DB, PMR446MHZ,

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE 3MPELTOR WS LITECOM PRO III GB, 32DB, PMR446MHZ,


Communiquez efficacement avec des collègues dans les environnements bruyants avec les casques 3M PELTOR LiteCom WS6 Hi-VizNos casques présentent un talkie-walkie analogique et numérique intégré, offrant une communication de casque-à-casque, qui peut être intégrée à des systèmes professionnels de radiocommunication similaires. Les niveaux sonores changent constamment dans les situations difficiles. Lorsque le bruit diminue, vous pouvez activer la fonction de modulation des bruits environnants pour obtenir une meilleure perception de l'environnement ou discuter avec des collègues qui sont à proximité. La technologie de modulation sonore s'active si l'exposition sonore redevient dangereuse pour protéger votre audition.Le microphone antibruit étanche est doté d'une commande vocale permettant un fonctionnement mains libres, tandis que la connectivité Bluetooth multipoint permet de connecter efficacement des appareils mobiles, afin que vous puissiez passer et recevoir des appels sans interrompre votre travail. Ce modèle présente un serre-nuque en acier inoxydable offrant une pression confortable, même pendant de longues périodes d'utilisation.
Les casques 3M PELTOR LiteCom WS6 Hi-Viz sont des protections auditives haute performance dotés d'un talkie-walkie analogique et numérique préprogrammé intégré, d'une modulation sonore permettant d'entendre les bruits ambiants, d'une connectivité Bluetooth multipoint, d'une batterie rechargeable au lithium-ion et d'une prise jack externe.

Points forts

Protection auditive avec talkie-walkie analogique et numérique préprogrammé intégré
32 canaux préprogrammés, 16 canaux (PMR analogique), 16 canaux (PMR numérique)
Couleur haute visibilité
Connectivité Bluetooth multipoint permettant de connecter efficacement des appareils mobiles

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
Typecasque audio
Poids5800 g
Couleurvert
1 445,73 € HT
/ unité
1 734,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours