Casques et bouchons communiquant 3M MT74H52B-110, Indice global d'affaiblissement SNR : 24 dB
Casques 3M PELTOR CH-3
Voir les informations techniquesRéférences
3M :MT74H52B-110
Rubix :2771-6292794
Fabricant :7100203636
EAN :04054596695603

Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 24 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Détails articles : CASQUE 3MPELTOR CH-3, SERRE-NUQUE, MT74H52B-110
Le casque serre-tête 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Le système de haut-parleurs du CH-3 est optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé, tout en répondant aux exigences d'efficacité des appareils numériques actuels. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés. Microphone sur perche antibruit certifié IP68 optimisé pour les zones à bruit élevé. Style serre-nuque. Toutes les pièces essentielles sont rigoureusement testées et facilement remplaçables sans outillage spécial, limitant ainsi les coûts de maintenance.
Le casque serre-tête 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Système de haut-parleurs optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés.
Points forts
Protection de l'audition
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Microphone sur perche antibruit (certifié IP68)
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Microphone sur perche antibruit (certifié IP68)
Applications
Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 24 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 275 g |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,90 € HT
/ unité
298,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours