Casques et bouchons communiquant 3M MT74H52A-110, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB
Casques 3M PELTOR CH-3
Voir les informations techniquesRéférences
3M :MT74H52A-110
Rubix :2771-6292596
Fabricant :7100203637
EAN :04054596695573



Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Détails articles : CASQUE 3MPELTOR CH-3, SERRE-TETE, MT74H52A-110
Le casque serre-tête 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Le système de haut-parleurs du CH-3 est optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé, tout en répondant aux exigences d'efficacité des appareils numériques actuels. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés. Microphone sur perche antibruit certifié IP68 optimisé pour les zones à bruit élevé. Serre-tête flexible et adaptable à toutes les morphologies pour un confort optimal pendant les longues heures de travail. Toutes les pièces essentielles sont rigoureusement testées et facilement remplaçables sans outillage spécial, limitant ainsi les coûts de maintenance.
Le casque serre-tête 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Système de haut-parleurs optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés.
Points forts
Protection de l'audition
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Serre-tête flexible qui s'adapte à toutes les morphologies
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Serre-tête flexible qui s'adapte à toutes les morphologies
Applications
Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 292 g |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,90 € HT
/ unité
298,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours