Casques et bouchons communiquant 3M 7100203635, Indice global d'affaiblissement SNR : 30 dB
Casques 3M PELTOR CH-3
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100203635
Rubix :2771-6291976
Fabricant :7100203635
EAN :04054596695634

Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 30 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Détails articles : CASQUE 3MPELTOR CH-3, MONTE SUR CASQUE DE SECURITE,
Le casque serre-tête 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Le système de haut-parleurs du CH-3 est optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé, tout en répondant aux exigences d'efficacité des appareils numériques actuels. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés. Microphone sur perche antibruit certifié IP68 optimisé pour les zones à bruit élevé. Fixation pour casque de sécurité à fentes. Homologué sur une gamme variée de casques de sécurité 3M. Toutes les pièces essentielles sont rigoureusement testées et facilement remplaçables sans outillage spécial, limitant ainsi les coûts de maintenance.
Le casque serre-tête 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Système de haut-parleurs optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés.
Points forts
Protection de l'audition
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Fixation pour casque de sécurité à fentes
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Fixation pour casque de sécurité à fentes
Applications
Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 30 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 3000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,90 € HT
/ unité
298,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours