Casques et bouchons communiquant 3M MT74H52B-111, Indice global d'affaiblissement SNR : 24 dB

Casques 3M PELTOR CH-3 avec adaptateur PTT

Voir les informations techniques

Références

3M :MT74H52B-111
Rubix :2771-6291913
Fabricant :7100205729
EAN :04054596695726
CASQUE3MPELTOR CH-3 AVEC ADAPTATEUR PTT, SERRE-NUQUE,

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR24 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CASQUE3MPELTOR CH-3 AVEC ADAPTATEUR PTT, SERRE-NUQUE,


Le casque 3M PELTOR CH-3 avec serre-tête PTT est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Le système de haut-parleurs du CH-3 est optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé, tout en répondant aux exigences d'efficacité des appareils numériques actuels. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés. Microphone sur perche antibruit certifié IP68 optimisé pour les zones à bruit élevé. Style serre-nuque. Toutes les pièces essentielles sont rigoureusement testées et facilement remplaçables sans outillage spécial, limitant ainsi les coûts de maintenance.
Le casque 3M PELTOR CH-3 avec serre-tête PTT est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Système de haut-parleurs optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés.

Points forts

Protection de l'audition
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Microphone sur perche antibruit (certifié IP68)

Applications

Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR24 dB
Typecasque audio
Poids282 g
Couleurjaune
366,04 € HT
/ unité
439,25 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours