Casques et bouchons communiquant 3M MT73H450A, Indice global d'affaiblissement SNR : 37 dB
Casques haute atténuation 3M PELTOR CH-5
Voir les informations techniquesRéférences
3M :MT73H450A
Rubix :2771-6291973
Fabricant :7100106703
EAN :07318640067271

Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 37 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Détails articles : CASQUE HAUTE ATTENUATION3MPELTOR CH-5, 37DB,
Bénéficiez de l'un des niveaux d'atténuation les plus élevés du marché grâce aux casques haute atténuation 3M PELTOR CH-5.Nos casques ont une conception robuste qui permet un entretien rapide et facile, même sur le terrain. Ils sont idéaux pour une utilisation militaire, dans un local de machinerie et tout autre endroit présentant un niveau sonore élevé.Ils sont dotés d'un microphone à perche étanche avec une réduction du bruit optimisée, homologué IP68.
Les casques haute atténuation 3M PELTOR CH-5 sont une solution de communication conçue pour une utilisation dans des environnements extrêmes et difficiles avec des bruits élevés, y compris des bruits d'impact. Ils présentent un niveau d'atténuation élevé et un microphone étanche homologué IP68 sur perche.
Points forts
Un des niveaux d'atténuation les plus élevés – 36 dB
Microphone à perche étanche avec une réduction du bruit optimisée, homologué IP68
Conception robuste facilite l'entretien, même sur le terrain
Compatibles avec les adaptateurs 3M™ PELTOR™ existants
Microphone à perche étanche avec une réduction du bruit optimisée, homologué IP68
Conception robuste facilite l'entretien, même sur le terrain
Compatibles avec les adaptateurs 3M™ PELTOR™ existants
Applications
Idéaux pour une utilisation militaire, dans un local de machinerie et tout autre endroit présentant un niveau sonore élevé, y compris les bruits d'impact
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 37 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 5880 g |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,42 € HT
/ unité
811,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours