Casques et bouchons communiquant 3M HT52P3E-112, Indice global d'affaiblissement SNR : 25 dB
Casques d'écoute 3M PELTOR CH-3
Voir les informations techniquesRéférences
3M :HT52P3E-112
Rubix :2771-6292724
Fabricant :7100203302
EAN :04054596695535



Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 25 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Détails articles : CASQUE DECOUTE SEULE 3MPELTOR CH-3, MONTE SUR CASQUE DE
Le serre-tête d'écoute et de protection auditive 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Le système de haut-parleurs du CH-3 est optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé, tout en répondant aux exigences d'efficacité des appareils numériques actuels. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés. Fixation pour casque de sécurité à fentes. Homologué sur une gamme variée de casques de sécurité 3M. Toutes les pièces essentielles sont rigoureusement testées et facilement remplaçables sans outillage spécial, limitant ainsi les coûts de maintenance.
Le serre-tête d'écoute et de protection auditive 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Système de haut-parleurs optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés.
Points forts
Protection de l'audition
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Fixation pour casque de sécurité à fentes
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Fixation pour casque de sécurité à fentes
Applications
Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 25 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 224 g |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,75 € HT
/ unité
214,50 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours