Casques et bouchons communiquant 3M MRX21P3E2WS7, Indice global d'affaiblissement SNR : 30 dB

Casques d'écoute 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :MRX21P3E2WS7
Rubix :2771-6291940
Fabricant :7100333873
EAN :00068060857538
CASQUE DECOUTE RADIO FM 3M PELTOR WS ALERT XP+, RDS,

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR30 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE DECOUTE RADIO FM 3M PELTOR WS ALERT XP+, RDS,


L'oreillette Bluetooth® multipoint, équipée d'un microphone antibruit, est compatible avec une application mobile facilitant son paramétrage et son ajustement. Le casque vous protège contre les bruits dangereux, mais facilite également les appels téléphoniques dans les environnements bruyants, tout en gardant les deux mains libres.
Casque radio FM 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP+, WS7, compatible applications, radio FM avec RDS, Bluetooth MultiPoint, turquoise.

Points forts

Radio FM avec RDS;Technologie MultiPoint Bluetooth®;Microrail avec suppression du bruit;Connexion simplifiée à une application mobile compatible pour optimiser les réglages de l'oreillette;OTA (mise à jour du micrologiciel en direct);La fonction Push-to-listen pour permettre d'écouter aisément et instantanément votre environnement;Système de menu à guidage vocal;Fonction d'arrêt automatique : le casque s'éteint au bout de 4 heures de non-utilisation pour économiser les piles;Avertissement de piles faibles;Coussinets et mousse remplaçables;Équipé d'un connecteur de charge USB-C

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR30 dB
Typecasque audio
Couleurblanc
526,46 € HT
/ unité
631,75 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours