Casques et bouchons communiquant 3M MT13H222A, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB

Casque pour chasseur 3M PELTOR ProTac

Voir les informations techniques

Références

3M :MT13H222A
Rubix :2771-6291972
Fabricant :7100088458
EAN :04054596123120
CASQUE POUR CHASSEUR3MPELTORPROTAC, 26DB,

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR26 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CASQUE POUR CHASSEUR3MPELTORPROTAC, 26DB,


Pour une protection auditive performante contre les bruits d'impact, utilisez le casque pour chasseur 3M PELTOR ProTac. Spécialement conçu pour les chasseurs, il est doté d'une fonction de modulation sonore qui permet d'entendre les sons ambiants, tels que l'approche du gibier. Ce casque vous permet de discuter avec d'autres membres de votre groupe clairement et facilement. L'entrée audio 3,5 mm vous permet de vous connecter à une radio bidirectionnelle pour des communications instantanées et discrètes afin que vous puissiez coordonnées vos mouvements. Vous pouvez également connecter votre téléphone, radio de chasse ou d'autres appareils distincts. Le système de menu à guidage vocal vous permet de naviguer dans les paramètres sans retirer votre casque, ce qui le rend idéal lorsque vous êtes en déplacement. La fonction de mise hors tension automatique économise de l'énergie après 4 heures d'inactivité et un avertissement vous permet de savoir quand vos piles doivent être remplacées.Le casque vert est porté en serre-tête et dispose d'une autonomie pouvant atteindre 100 heures.
Le casque pour chasseur 3M PELTOR ProTac offre une protection auditive pour les chasseurs et les tireurs. Le casque présente une fonction de modulation sonore qui contribue à protéger votre audition des bruits soudains, tout en permettant aux bruits ambiants d'être entendus. Il présente une entrée audio 3,5 mm pour les appareils externes, un système de menu à guidage vocal et une fonction de mise hors tension automatique pour économiser les piles.

Points forts

Protection auditive spécialement conçue pour la chasse et le tir (SNR : 26 dB)
Modulation des sons environnants pour protéger contre les bruits violents
Entrée stéréo externe 3,5 mm pour écoute uniquement compatible avec les appareils externes
Système de menu à guidage vocal

Applications

À utiliser pour la chasse

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR26 dB
Typecasque audio
Poids303 g
Couleurvert
149,17 € HT
/ unité
179,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours