Pièce détachée masque de soudage 3M 611190

Casque de soudage

Voir les informations techniques

Références

3M :611190
Rubix :2771-6185297
Fabricant :7100257945
EAN :04054596920293
CASQUE SOUDAGE G5-01 SPEEDGLAS PROTECTION FRONTALE

Résumé technique

Typecasque de soudage

Détails articles : CASQUE SOUDAGE G5-01 SPEEDGLAS PROTECTION FRONTALE


Le casque de soudage robuste 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Welding Helmet, G5-01 est spécialement conçu pour le soudeur en service intensif. La fonctionnalité relevable du casque vous permet de passer en toute fluidité des opérations de soudage aux opérations de meulage tout en conservant une protection respiratoire à adduction d’air comprimé. Grâce à des réglages hautement personnalisables, notamment un meilleur contrôle de la façon dont vous voyez votre bain de fusion, de la façon dont l’air est dirigé dans votre casque et de la manière dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les rayonnements, les étincelles et les projections, le G5-01 vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Il intègre la technologie 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, la Variable Colour Technology (avec G5-01VC) et un mode de soudage par pointage (avec G5-01TW). La nouvelle Task Light en option permet également de mieux voir votre pièce à travailler.

Points forts

•Le verre de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponible offre des teintes foncées variables 5, 8-13 et un mode confort pour le soudage par pointage, et le G5-01VC offre des teintes foncées variables 5, 8-14 ainsi que la Variable Colour Technology
Le grand écran de protection transparent (104 x 170 mm) est incurvé, avec une excellente visibilité vers le haut, vers le bas et sur les côtés
Pour un meilleur contrôle de votre confort, le système innovant d’optimisation du flux d’air du casque G5-01 vous permet d’orienter le flux d’air vers votre visage, vers la visière ou entre les deux
Le profil fin et la conception ergonomique rendent le casque G5-01 plus facile à utiliser dans les espaces de soudage exigus
Convient à la plupart des types de soudage à l’arc

Informations techniques


Attributs
Typecasque de soudage
472,24 € HT
/ unité
566,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours