Casques et bouchons communiquant 3M MT15H7AWS6, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB
Casque Bluetooth 3M PELTOR WS ProTac XPI à fonction de modulation sonore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :MT15H7AWS6
Rubix :2771-6292188
Fabricant :7100196045
EAN :07318640069497




Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Documents
Détails articles : CASQUE BLUETOOTH3MPELTOR WS PROTAC XPI A FONCTION DE
Le casque Bluetooth 3M PELTOR WS ProTac XPI est un équipement de protection auditive innovant conçu pour filtrer les bruits ambiants et faciliter la communication dans des environnements à faible niveau sonore. Il offre une protection continue contre les bruits passagers ou intermittents, tout en permettant une meilleure perception de l'environnement grâce à sa fonction de modulation sonore. En activant la fonction Push-To-Listen, vous pouvez activer facilement la fonction de modulation des sons selon vos besoins en appuyant simplement sur un bouton. La connectivité Bluetooth MultiPoint permet une connexion sans fil simultanée avec deux appareils externes, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation. De plus, sa couleur jaune haute visibilité assure une meilleure visibilité dans des conditions difficiles. Le microrail à réduction de bruit classé IP68 est spécialement optimisé pour les environnements bruyants.
Caractéristiques
- Bluetooth 4.2 avec Multipoint.
- Configuration du menu MMI améliorée pour une manipulation simplifiée dans les
- Opérations quotidiennes.
- Visibilité accrue grâce à la couleur jaune haute visibilité
- Nouveau microphone à suppression du bruit résistant à l'eau. Amélioration de la qualité d'écoute de la conversation et classement IP68 pour une utilisation dans des environnements bruyants les plus exigeants.
- Prise en charge du protocole Bluetooth A2DP et du streaming (activable dans le mode Configuration)
- Fonction d'arrêt automatique : Le casque s’éteint au bout de 4 heures de non-utilisation pour économiser les piles.
- Avertissement de piles faibles.
- Solution mécanique de mise à la terre incluse dans le produit de base.
- Compatibles avec les adaptateurs de mise à la terre 3M™ PELTOR™ WS
Spécifications
- Poids: 365 g
- Technologie Bluetooth 4.2+EDR avec MultiPoint
- Autonomie: 45 hr
- Classe CSA: A
- Marques de radio compatibles: ICOM, Kenwood, Motorola, Sepura
- Résistance aux températures: -20 à +50°C (selon les piles)
- Durée de fonctionnement: Environ 45 heures d’autonomie avec les piles alcalines incluses
- Conditions de stockage recommandées: -20 à +50°C, <90% d’humidité
- Durée de conservation maximale recommandée: 5 ans sauf piles, <1 an
Matériaux:
- Câble de raccordement: Acier inoxydable
- Fixations à deux points: Acétate
- Coussinets: Feuille PVC et mousse polyéther
- Mousse interne: Mousse polyéther
- Coquille: Plastique ABS
Informations sur la marque
3M combine plus d'un siècle d'expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit des équipements de protection individuelle de haute qualité, soutenus par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets.
Caractéristiques
- Bluetooth 4.2 avec Multipoint.
- Configuration du menu MMI améliorée pour une manipulation simplifiée dans les
- Opérations quotidiennes.
- Visibilité accrue grâce à la couleur jaune haute visibilité
- Nouveau microphone à suppression du bruit résistant à l'eau. Amélioration de la qualité d'écoute de la conversation et classement IP68 pour une utilisation dans des environnements bruyants les plus exigeants.
- Prise en charge du protocole Bluetooth A2DP et du streaming (activable dans le mode Configuration)
- Fonction d'arrêt automatique : Le casque s’éteint au bout de 4 heures de non-utilisation pour économiser les piles.
- Avertissement de piles faibles.
- Solution mécanique de mise à la terre incluse dans le produit de base.
- Compatibles avec les adaptateurs de mise à la terre 3M™ PELTOR™ WS
Spécifications
- Poids: 365 g
- Technologie Bluetooth 4.2+EDR avec MultiPoint
- Autonomie: 45 hr
- Classe CSA: A
- Marques de radio compatibles: ICOM, Kenwood, Motorola, Sepura
- Résistance aux températures: -20 à +50°C (selon les piles)
- Durée de fonctionnement: Environ 45 heures d’autonomie avec les piles alcalines incluses
- Conditions de stockage recommandées: -20 à +50°C, <90% d’humidité
- Durée de conservation maximale recommandée: 5 ans sauf piles, <1 an
Matériaux:
- Câble de raccordement: Acier inoxydable
- Fixations à deux points: Acétate
- Coussinets: Feuille PVC et mousse polyéther
- Mousse interne: Mousse polyéther
- Coquille: Plastique ABS
Informations sur la marque
3M combine plus d'un siècle d'expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit des équipements de protection individuelle de haute qualité, soutenus par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets.
Points forts
- Protection auditive et communication sans fil
- Modulation des sons pour une meilleure perception de l'environnement
- Connectivité Bluetooth pour une connexion transparente
- Bluetooth MultiPoint pour une connexion simultanée avec jusqu’à deux appareils
- Microrail à réduction de bruit classé IP68
- Visibilité accrue grâce à la couleur jaune haute visibilité
- Fonction Push-To-Listen pour une activation temporaire de la modulation sonore
- Modulation des sons pour une meilleure perception de l'environnement
- Connectivité Bluetooth pour une connexion transparente
- Bluetooth MultiPoint pour une connexion simultanée avec jusqu’à deux appareils
- Microrail à réduction de bruit classé IP68
- Visibilité accrue grâce à la couleur jaune haute visibilité
- Fonction Push-To-Listen pour une activation temporaire de la modulation sonore
Applications
Le casque 3M PELTOR WS ProTac XPI propose une connectivité Bluetooth et une fonction
dépendant du niveau pour faciliter les communications essentielles dans les environnements
bruyants. Il est utile lorsque les utilisateurs doivent être connectés à leur appareil mobile
(par exemple, les opérateurs de traitement, les opérateurs de refoulement dans les aéroports,
les services de maintenance, etc.) ; partout où la nécessité d'une communication essentielle
et d'une protection auditive s'impose.
dépendant du niveau pour faciliter les communications essentielles dans les environnements
bruyants. Il est utile lorsque les utilisateurs doivent être connectés à leur appareil mobile
(par exemple, les opérateurs de traitement, les opérateurs de refoulement dans les aéroports,
les services de maintenance, etc.) ; partout où la nécessité d'une communication essentielle
et d'une protection auditive s'impose.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 704 g |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,26 € HT
/ unité
817,51 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours