Casques et bouchons communiquant 3M 249731, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB
Casque 3M PELTOR SportTac
Voir les informations techniquesRéférences
3M :249731
Rubix :2771-6292532
Fabricant :7100090955
EAN :07318640066830

Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Détails articles : CASQUE 3MPELTOR SPORTTAC, 26DB, COQUES ROSES, SERRE-TETE
Pour une protection auditive performante contre les déflagrations d'armes à feu, utilisez les casques 3M PELTOR SportTac. Ils sont spécialement conçus pour les chasseurs et les tireurs, avec une fonction de modulation sonore et la capacité d'augmenter le niveau des sons faibles si nécessaire.Nos casques roses sont dotés de la technologie compartimentée des coques 3M PELTOR pour une construction robuste et une durabilité améliorée. Ils sont équipés d'une entrée audio pour radio externe, d'une fonction de mise hors tension automatique, et ont une durée de fonctionnement pouvant atteindre 600 heures. Le serre-tête est pliable pour un rangement facile, et chaque casque est fourni avec une paire de coquilles supplémentaires. Il est approuvé pour une utilisation avec les coussinets gel 3M PELTOR, HY80S-EU (non inclus).
Le casque 3M PELTOR SportTac offre une protection auditive réglable pour la chasse et le tir. Notre casque rose intègre une fonction de modulation sonore, instantanée et intelligente pour aider à protéger votre audition des déflagrations. Il a une entrée audio pour radio externe et un serre-tête pliable.
Points forts
Protection auditive spécialement conçue pour les chasseurs et les tireurs sportifs
Modulation des sons environnants protégeant contre tous les bruits violents
Fournis avec une paire supplémentaire de coquilles
Fonction de mise hors tension automatique
Modulation des sons environnants protégeant contre tous les bruits violents
Fournis avec une paire supplémentaire de coquilles
Fonction de mise hors tension automatique
Applications
À utiliser pour la chasse et le tir
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 318 g |
| Couleur | rose |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 544,50 € HT
/ 10 unités
3 053,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours