Références
Festo :MS4N-LFM-1/4-BRM-DA
Rubix :0326-2592172
Fabricant :536826
EAN :4052568345563

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN MS4N-LFM-1/4-BRM-DA MS4NLFM14BRMDA
Filtre fin ms4n-lfm-1/4-brm-da ms4nlfm14brmda
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtre à fibres |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 360 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,87 € HT
/ unité
209,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours