Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KP-16-1000
Cartouche de serrage KP
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KP-16-1000
Rubix :0326-2180028
Fabricant :178457
EAN :4052568014322
Détails articles : CARTOUCHE BL KP-16-1000 178457
Cartouche de serrage KP-16-1000 Position de montage=Indifférente, Type de serrage avec sens d’action=(* aux deux extrémités, * Serrage par ressort, desserrage par air comprimé), Structure de conception=Disques basculants, Variantes=Tige de piston à une extrémité, Pression de fonctionnement=<= 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | cartouche de serrage kp |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,99 € HT
/ unité
579,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours