Technique de connexion électrique -Accessoire Festo VMPA-KMS1-8-5
Câble de raccordement du terminal de vanne VMPA-KMS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA-KMS1-8-5
Rubix :0326-2576995
Fabricant :533196
EAN :4052568086411
Détails articles : CABLE CONNEXION VMPA-KMS1-8-5
Câble de connexion VMPA-KMS1-8-5 pour connexion multipôles sur terminal de distributeurs MPA-S. Degré de protection=(* IP65, * selon IEC 60529), Température ambiante pour câble non posés à demeure=0 - 80 °C, Rayon de courbure de câble min.=82,8 mm, Connexion électrique=Câble avec connecteur mâle, Structure du câble=10x0,34
Informations techniques
Attributs
| Type | vmpa-km |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,75 € HT
/ unité
110,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours