Technique de connexion électrique -Accessoire 3M 85825
Gaine thermorétractable 3M HSR-3000
Voir les informations techniquesRéférences
3M :85825
Rubix :0168-8214417
Fabricant :7000099143
Détails articles : HSR3000 GAINE THERMORETRAC DEVID 3:1 D.AV RETREINT 6MM RGE 10M
Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton
Points forts
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Rouge
Rouleau dévidoir carton de 10m
Sans adhésif
Rouge
Rouleau dévidoir carton de 10m
Applications
Isolation et étanchéité par gaine thermo-rétractable
Informations techniques
Attributs
| Type | rétraction |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,69 € HT
/ 3 unités
224,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours