Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMYZ-2-24-5-LED

Câble de raccordement KMYZ pour vannes

Voir les informations techniques

Références

Festo :KMYZ-2-24-5-LED
Rubix :0326-2580258
Fabricant :34998
EAN :4052568010089
CABLE LIAISON KMYZ-2-24-5-LED

Résumé technique

Typecâble de raccordement kmyz

Détails articles : CABLE LIAISON KMYZ-2-24-5-LED


Câble de liaison KMYZ-2-24-5-LED pour venturis VAD-MYB, VADM, VADMI. Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Standard, Affichage de la position de commutation=LED, Intensité maximale admissible à 40 °C=1 A, Degré de protection=IP65

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement kmyz
78,32 € HT
/ unité
93,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours