Technique de connexion électrique -Accessoire Festo NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2
Rubix :0326-2569078
Fabricant :566664
EAN :4052568057411
Détails articles : CABLE A CONNECTEUR FEMELLE NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2
Câble à connecteur femelle NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2 Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Degré de protection=IP40, Température ambiante=-5 - 60 °C, Poids du produit=17 g
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,87 € HT
/ unité
9,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours