Couvercle obturateur Dichtomatik 67058909

Capuchon (VER 01 NBR 70 NOIR)

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67058909
Rubix :4861-4075198
Fabricant :67058909
BOUCHON OBTURATEUR 37X10 NBR
Résumé technique
Largeur10 mm
Diamètre extérieur37 mm
Matièrenbr

Détails articles : BOUCHON OBTURATEUR 37X10 NBR


BOUCHON OBTURATEUR 72- 9
Les bouchons d'obturation sont utilisés de préférence pour fermer les ouvertures, les carottages et les entrées et sorties d'arbres des réducteurs. Ils permettent généralement de simplifier la conception, la fabrication et le montage, car les brides de raccordement ou les couvercles coûteux ne sont plus nécessaires pour les entrées et les sorties d'arbres.

Informations techniques


Attributs
Largeur10 mm
Diamètre extérieur37 mm
Matièrenbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,64 HT
/ unité
10,37 TTC
Prix dégressifs
1 unité
8,64 HT / unité
5 à 9
6,42 HT / unité
10 à 19
5,50 HT / unité
20 à 99
4,76 HT / unité
100 et plus
3,90 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (17) jours