Cagoule de soudeur et boléro Portwest BZ12NAR, Couleur : Marine | Taille : Taille unique | Matière principale : Coton

Capuchon de moine NVO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :BZ12NAR
Rubix :J432-6182701
Fabricant :BZ12NAR
EAN :5036108193912
CAGOULE CAPELINE BIZWELD

Résumé technique

Couleurmarine
Tailletaille unique
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGOULE CAPELINE BIZWELD


La cagoule capeline Bizweld™ BZ12 de Portwest est spécialement conçue pour offrir une protection optimale dans les environnements de travail extrêmement exposés aux risques thermiques. Elle combine confort, sécurité et fonctionnalité grâce à un tissu en coton ignifugé haute performance. Ce modèle s'adresse aux professionnels des secteurs industriels, notamment ceux de la soudure, de la métallurgie et de l'entretien technique. Son design adapté permet un port confortable et sûr lorsqu'elle est associée à une combinaison ou un ensemble veste/pantalon.

Caractéristiques :
La cagoule BZ12 assure une protection efficace contre les sources de chaleur par contact, rayonnement ou convection, tout en préservant la mobilité de l'utilisateur. Son cordon intégré, réalisé dans le même tissu, garantit un ajustement sécurisé et confortable. Le tissu en coton ignifugé Bizweld™ est non seulement doux au toucher mais aussi très résistant, tout en présentant une excellente respirabilité. La coupe ergonomique couvre efficacement la tête, le cou et le haut des épaules.

Spécifications :
• Produit : cagoule capeline de protection
• Composition tissu : 100 % coton avec finition ignifugée Bizweld™
• Grammage : 330 g/m²
• Protection UV : UPF 40+ (bloque 98 % des UV)
• Entretien : lavage 40 °C maximum, séchage sur fil, ne pas nettoyer à sec

Normes :
• EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) : protection contre la chaleur et les flammes
• EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2) : protection pour les procédés de soudage
• Catégorie de protection : CE-CAT III

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

• Protection contre différentes sources de chaleur (contact, rayonnement, convection)
• Résistance certifiée aux projections de métal en fusion
• Confort supérieur grâce au tissu en coton respirant
• Tissu classé UPF 40+ pour une protection solaire efficace
• Ajustement sécurisé via cordon intégré
• Compatible avec les tenues de protection Portwest Bizweld™

Applications

• Soudure et coupage métallique
• Industrie lourde (acier, fonderies, maintenance)
• Travail en environnements à risque thermique élevé
• Opérations de maintenance industrielle
• Travaux extérieurs exposés aux fortes chaleurs ou à la projection de particules incandescentes

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Tailletaille unique
Matière principalecoton
Matièrebizweld™
20,88 € HT
/ unité
25,06 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.