Références
Aventics :0830100465
Rubix :0336-2100786
Fabricant :0830100465


Résumé technique
| Type | capteur, série sn2 |
|---|---|
| Tension, min. | 30 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : DETECTEUR DE PROXIMITE SN2-R2- M008-030
Commutateur cylindre pour cylindre D = 25 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur, série sn2 |
|---|---|
| Tension, min. | 30 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,23 € HT
/ unité
85,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h