Capteur de proximité Festo SMTO-1-PS-K-LED-24-C
SMTO-1 Détecteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SMTO-1-PS-K-LED-24-C
Rubix :0326-2179661
Fabricant :151683
EAN :4052568117030

Résumé technique
| Type | capteur de proximite smto-1-ps-k led-24-c 151683 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SMTO-1-PS-K LED-24-C 151683
Capteur de proximité SMTO-1-PS-K-LED-24-C avec diode électro-luminescente et circuit de protection intégré, sans jeu de fixation. Forme=parallélépipédique, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=magnéto-inductif
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de proximite smto-1-ps-k led-24-c 151683 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | pet, zinc moulé sous pression, pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,77 € HT
/ unité
336,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours