Capteur de proximité Balluff BUS004L
Capteur à ultrasons BUS004L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BUS004L
Rubix :4239-2658089
Fabricant :BUS004L


Résumé technique
| Type | connecteur cub - m8 à portée 350mm |
|---|---|
| Tension, min. | 20 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT ULTRASON CUB (350MM) M12 BUS R06K1-PPX-05/024-S75G
Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.
Capteur à ultrasons, Modèle = parallélépipédique, Sortie de commutation = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 50...350 mm, Fréquence de commutation = 25 Hz, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 20...30 VDC
Capteur à ultrasons, Modèle = parallélépipédique, Sortie de commutation = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 50...350 mm, Fréquence de commutation = 25 Hz, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 20...30 VDC
Points forts
Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur cub - m8 à portée 350mm |
|---|---|
| Tension, min. | 20 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,51 € HT
/ unité
366,61 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence