Références
Festo :SIEN-M18B-NS-K-L
Rubix :0326-2573027
Fabricant :150416
EAN :4052568069261

Résumé technique
| Type | capteur de prox si en-m18b-ns-k-l l |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EN-M18B-NS-K-L L
Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox si en-m18b-ns-k-l l |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, pbtp, nickelé, tpe-u |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,57 € HT
/ unité
94,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours