Capteur optique Balluff BOS028L
Capteur optoélectronique BOS028L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS028L
Rubix :4239-2657425
Fabricant :50K-XT-RS13-S4


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 28,5 x 80,5 x 62 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (émetteur), led à lumière rouge, portée : 0...60 m |
|---|
Documents
Détails articles : EMETTEUR OPT CUB (60M) M12 BOS 50K-XT-RS13-S4
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 50K, Dimensions = 28,5 x 80,5 x 62 mm, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (émetteur), Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 200 x 200 mm à 10 m, Portée = 0...60 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PC ABS, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE, UKCA
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 50K, Dimensions = 28,5 x 80,5 x 62 mm, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (émetteur), Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 200 x 200 mm à 10 m, Portée = 0...60 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PC ABS, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE, UKCA
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 28,5 x 80,5 x 62 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (émetteur), led à lumière rouge, portée : 0...60 m |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,03 € HT
/ unité
204,04 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence