Capteur optique Balluff BFB0008

Appareil à fibre optique BFB0008

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BFB0008
Rubix :4239-2658226
Fabricant :BFB0008
AMPLI FIBRE OPTIQUE PREMIUM BFB 75K-003-P-02

Résumé technique

Typeappareil à fibre optique série bfb

Documents

Détails articles : AMPLI FIBRE OPTIQUE PREMIUM BFB 75K-003-P-02


Les amplificateurs BFB pour fibre optique sont utilisés pour la détection précise d’objets dans des environnements exigeants ou contraints. Grâce à leur technologie avancée, ces appareils assurent une détection fiable, même sur des objets de petite taille, transparents ou difficiles à capter. Associés à des fibres optiques adaptées, les amplificateurs BFB offrent une grande flexibilité d’installation et une excellente performance en conditions industrielles.

Appareil à fibre optique, Série = 75K, Dimensions = 10,4 x 35,4 x 79,3 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) Analogique, tension 0…10 V, Principe de fonctionnement = Appareil à fibre optique, Fonction d'entrée = Apprentissage Sn, Activation / désactivation blocage des touches, Possibilité de réglage = Portée (Sn), 2 valeurs, Durée impulsion unique, Mode normal/fin/rapide/large, Sens de lecture LCD, Fonction temps, Réglage usine (RAZ), Marche/arrêt affichage, Temporisation, Activation / désactivation blocage des touches, Détection claire/sombre, Sensibilité (Sn), Type de lumière = LED à lumière rouge, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Matériau du boîtier = ABS, Fréquence de commutation = 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE

Points forts

Haute précision de détection : idéal pour les petits objets ou les surfaces complexes (transparentes, brillantes, sombres)
Grande flexibilité : fibres optiques déportées permettant une installation dans les zones les plus contraintes
Réactivité rapide : détection fiable à haute vitesse pour les lignes automatisées
Adaptabilité : réglages simples et modes de détection multiples selon les applications
Robustesse industrielle : excellente tenue dans les environnements exigeants

Applications

Industrie agroalimentaire (détection en zones difficiles d’accès ou nettoyées fréquemment)
Machines d’assemblage automatisé
Industrie électronique (détection de micro-composants)
Packaging et conditionnement
Environnements soumis à des contraintes mécaniques, thermiques ou chimiques

Informations techniques


Attributs
Typeappareil à fibre optique série bfb
299,67 € HT
/ unité
359,60 € TTC