Capteur optique Balluff BAM01U2
Module optique réglable BAM01U2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BAM01U2
Rubix :4239-2657899
Fabricant :BAM01U2
Documents
Détails articles : MODULE OPTIQUE POUR FIBRE M6 BAM LS-FO-002-F
Les modules optiques réglables BALLUFF permettent d’ajuster précisément le faisceau de détection pour s’adapter à différentes applications. Associés à un amplificateur, ils offrent une grande flexibilité pour optimiser la détection selon la distance, la taille ou la position des objets.
Module optique réglable, Principe de fonctionnement = Module optique réglable, Version = Optique, Utilisation = pour fibres optiques optoélectroniques BFO M6, Dimensions = Ø 19 x 38 mm, Matériau = Aluminium anodisé, Face sensible, matériau = Verre, antireflet, Face sensible = convexe, 1 ouverture, Fixation = Filetage M18x1, Classe de protection = IP54
Module optique réglable, Principe de fonctionnement = Module optique réglable, Version = Optique, Utilisation = pour fibres optiques optoélectroniques BFO M6, Dimensions = Ø 19 x 38 mm, Matériau = Aluminium anodisé, Face sensible, matériau = Verre, antireflet, Face sensible = convexe, 1 ouverture, Fixation = Filetage M18x1, Classe de protection = IP54
Points forts
Faisceau ajustable pour une détection optimisée
Grande flexibilité d’utilisation
Adaptation à différentes distances et objets
Intégration facile en environnement industriel
Compatibilité avec amplificateurs BALLUFF
Grande flexibilité d’utilisation
Adaptation à différentes distances et objets
Intégration facile en environnement industriel
Compatibilité avec amplificateurs BALLUFF
Applications
Automatisation industrielle
Lignes de production et packaging
Machines spéciales
Détection d’objets de tailles variables
Environnements nécessitant un réglage précis
Lignes de production et packaging
Machines spéciales
Détection d’objets de tailles variables
Environnements nécessitant un réglage précis
Informations techniques
Attributs
| Type | pour fibres optiques optoélectroniques bfo m6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,55 € HT
/ unité
487,86 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

