Capteur optique Balluff BOS0246
Capteur optoélectronique BOS0246
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS0246
Rubix :4239-2658050
Fabricant :BOS 08E-PI-KH22-00,2-S49


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 8 x 40 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led à lumière rouge, portée : 30 mm réglable, interface : io-link 1.1 pnp contact à fermeture (no) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT DIRECT M8 (30) PUR+M8 BOS 08E-PI-KH22-00,2-S49
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 08E, Dimensions = Ø 8 x 40 mm, Interface = IO-Link 1.1 PNP Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 2.5 mm Sortie lumière, Portée = 30 mm réglable, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,20 m, PUR, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 08E, Dimensions = Ø 8 x 40 mm, Interface = IO-Link 1.1 PNP Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 2.5 mm Sortie lumière, Portée = 30 mm réglable, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,20 m, PUR, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 8 x 40 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led à lumière rouge, portée : 30 mm réglable, interface : io-link 1.1 pnp contact à fermeture (no) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,84 € HT
/ unité
217,01 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence