Capteur optique Festo SOEG-RSP-M18-PS-K-2L

SOEG Capteur optoélectrique

Voir les informations techniques

Références

Festo :SOEG-RSP-M18-PS-K-2L
Rubix :0326-2576640
Fabricant :537697
EAN :4052568088705
BARRIERE REFLEX SOEG-RSP-M18-PS-K-2L

Résumé technique

Détails articles : BARRIERE REFLEX SOEG-RSP-M18-PS-K-2L


Barrière à réflexion SOEG-RSP-M18-PS-K-2L avec lumière polarisée, forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesoeg-rsp
Température mini-25 °C
Température maxi55 °C
Tension, min.10 V
Tension, max.36 V
139,11 € HT
/ unité
166,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours