Capteur de proximité Festo SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE

Capteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE
Rubix :0326-2570197
Fabricant :551366
EAN :4052568094683
CAPTEUR DE PROX SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q

Résumé technique

Typecapteur de prox sme-10m-ds-24v-e-2,5-q
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q


Interrupteur magnétique à lame pour cylindre à fente ronde, pouvant être enfoncé dans le sens longitudinal.

Points forts

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox sme-10m-ds-24v-e-2,5-q
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Matièreacier inoxydable fortement allié, renforcé de pa, tpe-u
72,68 € HT
/ unité
87,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours